€ 4,20/ meterexcl. btw
€ 5,08incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
10660,09 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Wanddikte | 1.25 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 35 bar |
Temperatuurbereik | van -60 tot 80 °C |
Min. buigradius | 63 mm |
Min. barstdruk | 105 bar |