€ 9,82/ stukexcl. btw
€ 11,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | VS |
Type | 506-511-VS |
Serie | VS |
Type | 506-511-VS |
Maat draadaansluiting (inch) 1 | 1/8 in |
Uitwendige slangdiameter 1 | 6 mm |
Afdichting | NBR |
Vorm | Knie |
Sleutelwijdte | 10 mm |
A | 6 mm |
B | 12.5 |
D | 8.5 mm |
l1 | 26 mm |
l2 | 17 mm |
€ 3,23/ meterexcl. btw
€ 3,91incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 4,20/ meterexcl. btw
€ 5,08incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
450 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 4,20/ meterexcl. btw
€ 5,08incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 69,93/ stukexcl. btw
€ 84,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026