Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anschlussstück gerade D6 M8X1keg 451-006-498-VS

  • ERIKS:14079478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,45/ stukexcl. btw

€ 7,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VS
Type
451-006-498-VS
Serie
VS
Type
451-006-498-VS
Maat draadaansluiting (metrisch) 1
M 8x1
Uitwendige slangdiameter 1
6 mm
Vorm
Recht
Sleutelwijdte
12 mm
Diameter
14 mm
A
6 mm
B
11.7
C
14 mm
D
5.5 mm
l1
30 mm
SW1
12 mm
SW2
4 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,20/ meterexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

450 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 69,93/ stukexcl. btw

€ 84,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

€ 4,20/ meterexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

1866,32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,23/ meterexcl. btw

€ 3,91incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026