€ 6,23/ stukexcl. btw
€ 7,54incl. btw
168 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | VS |
Type | 456-004-VS |
Serie | VS |
Type | 456-004-VS |
Maat draadaansluiting (inch) 1 | 1/8 in |
Uitwendige slangdiameter 1 | 6 mm |
Afdichting | NBR |
Vorm | Recht |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Diameter | 14 mm |
A | 6 mm |
B | 11.7 |
C | 14 mm |
D | 6 mm |
l1 | 27 mm |
SW1 | 12 mm |
SW2 | 4 mm |
€ 69,93/ stukexcl. btw
€ 84,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026€ 3,23/ meterexcl. btw
€ 3,91incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 4,20/ meterexcl. btw
€ 5,08incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
453,27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 4,20/ meterexcl. btw
€ 5,08incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
450 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026