Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Anschlussstück 406-004-VS

  • ERIKS:13776052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,23/ stukexcl. btw

€ 7,54incl. btw

300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VS
Type
406-004-VS
Serie
VS
Type
406-004-VS
Maat draadaansluiting (metrisch) 1
M 10x1
Uitwendige slangdiameter 1
6 mm
Afdichting
NBR
Vorm
Recht
Sleutelwijdte
12 mm
Diameter
14 mm
A
6 mm
B
11.7
C
14 mm
D
6 mm
l1
27 mm
SW1
12 mm
SW2
4 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,20/ meterexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

450 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 3,23/ meterexcl. btw

€ 3,91incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 69,93/ stukexcl. btw

€ 84,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

€ 4,20/ meterexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

453,27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026