€ 8,38/ stukexcl. btw
€ 10,14incl. btw
319 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Type | 406-004-S8-VS |
Type | 406-004-S8-VS |
Maat draadaansluiting (metrisch) 1 | M 10x1 |
Uitwendige slangdiameter 1 | 6 mm |
Afdichting | FPM |
Vorm | Recht |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Diameter | 14 mm |
A | 6 mm |
B | 11.7 |
C | 14 mm |
D | 6 mm |
l1 | 27 mm |
SW1 | 12 mm |
SW2 | 4 mm |
€ 4,20/ meterexcl. btw
€ 5,08incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
450 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 69,93/ stukexcl. btw
€ 84,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026€ 4,20/ meterexcl. btw
€ 5,08incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 3,23/ meterexcl. btw
€ 3,91incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026