Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 506-142-VS Kniestück mit Steckverbinder M12x1 Rohr 6

  • ERIKS:13783793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,11/ stukexcl. btw

€ 14,65incl. btw

209 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VS
Type
506-142-VS
Serie
VS
Type
506-142-VS
Maat draadaansluiting (metrisch) 1
M 12x1
Uitwendige slangdiameter 1
6 mm
Afdichting
NBR
Vorm
Knie
Sleutelwijdte
14 mm
A
6 mm
B
12.5
D
7 mm
l1
26 mm
l2
23 mm
SW1
14 mm
SW2
10 mm
Onderdelen & accessoires

€ 69,93/ stukexcl. btw

€ 84,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

€ 3,23/ meterexcl. btw

€ 3,91incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 4,20/ meterexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

9665,06 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 4,20/ meterexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

450 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026