Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 455-565-068-VS Steckverbinder Kniestück 1/4 keglig für Rohr 6mm

  • ERIKS:13779057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,42/ stukexcl. btw

€ 8,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VS
Type
455-565-068-VS
Serie
VS
Type
455-565-068-VS
Maat draadaansluiting (inch) 1
1/4 in
Uitwendige slangdiameter 1
6 mm
Afdichting
NBR
Vorm
Knie
Sleutelwijdte
14 mm
A
6 mm
B
12.5
D
11 mm
l1
26 mm
l2
25 mm
SW1
14 mm
SW2
10 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,20/ meterexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

9371,26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 4,20/ meterexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 69,93/ stukexcl. btw

€ 84,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

€ 3,23/ meterexcl. btw

€ 3,91incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026