€ 6,45/ stukexcl. btw
€ 7,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | VS |
Type | 451-006-518-VS |
Serie | VS |
Type | 451-006-518-VS |
Maat draadaansluiting (metrisch) 1 | M 10x1 |
Uitwendige slangdiameter 1 | 6 mm |
Vorm | Recht |
Diameter | 14 mm |
A | 6 mm |
B | 11.7 |
C | 14 mm |
D | 5.5 mm |
l1 | 27 mm |
SW1 | 12 mm |
SW2 | 4 mm |
€ 3,23/ meterexcl. btw
€ 3,91incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 69,93/ stukexcl. btw
€ 84,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026€ 4,20/ meterexcl. btw
€ 5,08incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
1866,32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 4,20/ meterexcl. btw
€ 5,08incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
450 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026