Eriks
R + L

R + L Lantaarnstuk RV250/124/105

  • ERIKS:12551195
Image 1
- Lantaarnstukken type RV.
- Worden voornamelijk gebruikt voor regelbare pompen met een SAE/ISO flens.
- Vraag onze technische specialisten voor het juiste lantaarnstuk voor de combinatie van de pomp en de elektromotor.
Opslaan in lijst

€ 79,14/ stukexcl. btw

€ 95,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Lantaarnstuk voor pomp met SAE flens
Met pomp
Pomp met SAE flens
Geschikt voor pomp
SAE-A V10 / PVQ
Geschikt voor motoraandrijving
2,20 - 4,00 kW 4p 1500 Ø250 mm GR. 100L 112M
Materiaal
Aluminium
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Lantaarnstuk voetsteun PTFL 250

  • Eriks:12551746
  • Manufacturer:PFT0035

€ 40,89/ stukexcl. btw

€ 49,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

R + L Dempingsring DR-V1/B5-250/VS NBR

  • Eriks:12551247
  • Manufacturer:DR0023

€ 267,75/ stukexcl. btw

€ 323,98incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

R + L Lantaarnstuk voetsteun PTFS 250

  • Eriks:12551748
  • Manufacturer:PFT0028

€ 45,90/ stukexcl. btw

€ 55,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Product Image

R + L Spidex flexible koppeling A24/32.28H7-A-ALU

  • Eriks:12551219
  • Manufacturer:SP240125+SP240195+SP240406

€ 32,44/ stukexcl. btw

€ 39,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026