Eriks
R + L

R + L Lantaarnstuk voetsteun PTFL 250

  • ERIKS:12551746
Image 1
- Volgens VDMA 24 561, voor Motorbouwvorm IM B5.
- Lichte en zware uitvoering beschikbaar.
- Door gebruik voetsteun hoeft de elektromotor geen voetsteun meer te hebben.
- Eenvoudige wisseling van de elektromotor.
- Montage van pomp en leidingwerk mogelijk ook als de elektromotor niet gemonteerd is.
Opslaan in lijst

€ 40,89/ stukexcl. btw

€ 49,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Toebehoren
Materiaal
Aluminium
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Dempingsstrip PTFLDL 250

  • Eriks:12551742
  • Manufacturer:DL0095

€ 71,83/ stukexcl. btw

€ 86,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026