Eriks
R + L

R + L Spidex flexible koppeling A24/32.28H7-A-ALU

  • ERIKS:12551219
Image 1
- Flexibele koppelingen type SPIDEX.
- Worden voornamelijk gebruikt voor regelbare pompen met en SAE/ISO flens.
Opslaan in lijst

€ 32,44/ stukexcl. btw

€ 39,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
R + L
Type
Aandrijfkoppeling voor pomp SAE-flens
Met pomp
Pomp met SAE flens
Geschikt voor pomp
SAE-A rechte as 3/4 "V10
Geschikt voor motoraandrijving
2,20 - 4,00 kW 4p 1500 Ø28 mm GR. 100L 112M
Materiaal
Aluminium