Eriks
PFERD

PFERD X-LOCK komborstel met schroefdraad, getordeerd POS TBG 80 ST 0,50

  • ERIKS:13553096
  • Fabrikant:4007220119686
Image 1
Agressief werkende borstel. Uitstekend geschikt voor zware borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en ontroesten op grote vlakken.
Opslaan in lijst

€ 17,56/ stukexcl. btw

€ 21,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter borstel
80 mm
Draaddiameter
0.5 mm
Gereedschapopname
X-LOCK
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH X-LOCK haakse slijpmachine GWX 19-125 S in doos

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment