Eriks
BOSCH

BOSCH X-LOCK haakse slijpmachine GWX 19-125 S in doos

  • ERIKS:13571025
  • Fabrikant:3165140962490
Image 1
Image 1
Video 2
Bijzondere kenmerken
De krachtigste kleine haakse slijpmachine met toerentalinstelling in de 1900W-klasse - met X-LOCK.

Krachtige motor van 1900 W met Constant Electronic en toerentalinstelling maakt de meest efficiënte resultaten mogelijk.
Het wisselen van accessoires gaat snel en gemakkelijk door het snelwissel-kliksysteem X-LOCK.
KickBack Control en handgreep met Vibration Control zorgen voor een verhoogde gebruikersbescherming.
De kleine haakse slijpmachine GWX 19-125 S Professional met snoer, X-LOCK en toerentalinstelling is de krachtigste kleine haakse slijpmachine voor maximale productiviteit in de 1900W-klasse. De krachtige motor van 1900 W met Constant Electronic en toerentalinstelling maakt de meest efficiënte resultaten mogelijk. Deze kleine haakse slijpmachine wordt geleverd met een snelwissel-kliksysteem X-LOCK waarmee accessoires snel en gemakkelijk kunnen worden gewisseld. Bovendien zorgen KickBack Control en een handgreep met Vibration Control voor een verhoogde gebruikersbescherming. Deze machine is bestemd voor het (door)slijpen van metaal, tegels en baksteen. Deze is compatibel met stofafzuighulpstukken GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional.
De GWX 19-125 S Professional is 's werelds eerste kleine haakse slijpmachine in de 1900W-klasse en heeft ook functies als directe motorkoeling, overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging.

Technische kemerken
Nominaal opgenomen vermogen: 1.900 W
Onbelast toerental: 2.800 – 11.500 min-1
Afgiftecapaciteit: 1.220 W
Schijfdiameter: 125 mm
Rubberen schuurschijf, Ø: 125 mm
Komborstel, Ø: 75 mm
Afmetingen gereedschap (lengte): 311 mm
Afmetingen gereedschap (hoogte): 103 mm
Gewicht: 2,5 kg
Schakelaar: 2-weg
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte): 160 x 395 x 135 mm
Spanning, elektrisch: 230 V
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Gereedschapopname
X-LOCK
Onderdelen & accessoires

€ 1,91/ stukexcl. btw

€ 2,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

€ 1,93/ stukexcl. btw

€ 2,34incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

€ 1,93/ stukexcl. btw

€ 2,34incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

€ 3,97/ stukexcl. btw

€ 4,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026