Eriks
BOSCH

BOSCH X-LOCK Accu haakse slijpmachine GWX 18V-10 SC in L-Boxx

  • ERIKS:13571028
  • Fabrikant:3165140962452
Image 1
Image 1
Video 2
Bijzondere kenmerken
Verbeterd vermogensniveau en machinecontrole in de 18V-klasse - met X-LOCK.

Levert vermogen dat overeenkomt met een 1000 W slijpmachine met snoer dankzij krachtige borstelloze motor en ProCORE18V-accutechnologie.
Het wisselen van accessoires gaat snel en gemakkelijk door het snelwissel-kliksysteem X-LOCK.
Bluetooth Connectivity voor het instellen van aanpassingen direct via de Toolbox-app; gebruikersinterface zorgt voor actieve machinefeedback.
De kleine haakse accuslijpmachine GWX 18V-10 SC Professional met X-LOCK biedt een verbeterd vermogensniveau en machinecontrole in de 18V-klasse. Deze levert snoerloos vermogen dat overeenkomt met een 1000 W slijpmachine met snoer dankzij de krachtige borstelloze motor en ProCORE18V-accutechnologie. Deze kleine haakse slijpmachine wordt geleverd met een snelwissel-kliksysteem X-LOCK waarmee accessoires snel en gemakkelijk kunnen worden gewisseld. Met de Bluetooth Connectivity Module kunnen aanpassingen direct via de Toolbox-app worden ingesteld, terwijl een gebruikersinterface met toerentalinstelling zorgt voor actieve machinefeedback voor het grootste comfort. De machine is bestemd voor het (door)slijpen van metaal, steen en beton. Deze is compatibel met stofafzuighulpstukken GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional evenals alle Bosch Professional 18V-accu's en -opladers (Flexible Power System).
De GWX 18V-10 SC Professional heeft ook Bluetooth Connectivity en gebruikersinterface evenals Drop Control, X-Brake en KickBack Control.

Technische kemerken
Onbelast toerental: 4.500 – 9.000 min-1
Accuspanning: 18 V
Gewicht excl. accu: 2 kg
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte): 360 x 445 x 155 mm
Inzetstukken
Schuur-/doorslijpschijf, Ø: 125 mm
Rubberen schuurschijf, Ø: 125 mm
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BOSCH
Gereedschapopname
X-LOCK
Onderdelen & accessoires

€ 1,91/ stukexcl. btw

€ 2,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

€ 1,93/ stukexcl. btw

€ 2,34incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

€ 1,93/ stukexcl. btw

€ 2,34incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

€ 3,97/ stukexcl. btw

€ 4,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026