Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf X-LOCK STEELOX K80PSF 125mm

  • ERIKS:13553169
  • Fabrikant:4007220113653
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lamellenschijf X-LOCK, zirkoonkorund, Ø 125 mm, gewelfd

Z PSF STEELOX
Uitvoering: zirkoonkorund-lamellen (Z). Agressieve uitvoering, zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Daardoor hoge verspaning en lange levensduur. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Met X-LOCK-opname voor comfortabele en snelle gereedschapswisseling.

Toepassing: universeel product voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Ideaal voor bewerking van lasnaden, afkanten, vlakschuren op staal.

Opslaan in lijst

€ 4,73/ stukexcl. btw

€ 5,72incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Gereedschapopname
X-LOCK
Korrel
P80
Materiaal bekleding
Zirkonium
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH X-LOCK haakse slijpmachine GWX 19-125 S in doos

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment