Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf X-LOCK STEELOX K60SGP 125mm

  • ERIKS:13553178
  • Fabrikant:4007220113714
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
X-LOCK-lamellenschijf, zirkoniumkorund, Ø 125 mm, gekromd

Z SG POWER STEELOX
Uitvoering: zirkoonkorund-lamellen (Z), zeer stevige kunstharsbinding met de gewelfde glasvezelschijf. Agressieve verspaningscapaciteit en lange levensduur. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Met X-LOCK-opname voor comfortabele en snelle gereedschapwisseling.

Toepassing: geschikt voor lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen. Op staal ook geschikt voor vlakschuren.

Opslaan in lijst

€ 6,92/ stukexcl. btw

€ 8,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Gereedschapopname
X-LOCK
Korrel
P60
Materiaal bekleding
Zirkonium
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH X-LOCK haakse slijpmachine GWX 19-125 S in doos

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment