Eriks
PFERD

PFERD Lamellenschijf X-LOCK STEELOX K60SGP 115mm

  • ERIKS:13553177
  • Fabrikant:4007220113684
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lamellenschijf X-LOCK, zirkoonkorund, Ø 115 mm, gewelfd

Z SG POWER STEELOX
Uitvoering: zirkoonkorund-lamellen (Z). Agressieve uitvoering, zeer stevige kunstharsbinding met de glasvezelschijf. Daardoor hoge verspaning en lange levensduur. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Met X-LOCK-opname voor comfortabele en snelle gereedschapswisseling.

Toepassing: universeel product voor staal- en roestvrijstaalbewerking. Ideaal voor bewerking van lasnaden, afkanten, vlakschuren op staal.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Gereedschapopname
X-LOCK
Korrel
P60
Materiaal bekleding
Zirkonium
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH X-LOCK haakse slijpmachine GWX 19-125 S in doos

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment