Eriks
PFERD

PFERD Doorslijpschijf SG X-LOCKSTEELOX 125x2,4mm

  • ERIKS:13553145
  • Fabrikant:4007220113493
Image 1
Doorslijpschijf voor RVS-bewerking, X-LOCK

Uitvoering: korund (A), met vezelversterkte kunstharsbinding. Vervaardigd zonder toevoegingen van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen. Met X-LOCK-opname voor comfortabele en snelle gereedschapwisseling.

Toepassing: voor het zagen van dunne profielen en massief materiaal. De dunne doorslijpschijven (1,0-1,9 mm dikte) zijn bij uitstek geschikt voor snel, dun en braamarm doorslijpen. De diktes 2,4 en 2,5 mm zijn voor universele snijwerkzaamheden.



SG STEELOX
Hoogwaardig korund (A), hard.
Zeer lange levensduur en goed doorslijpen.

Opslaan in lijst

€ 3,70/ stukexcl. btw

€ 4,48incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
125 mm
Dikte
2.4 mm
Gereedschapopname
X-LOCK
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH X-LOCK haakse slijpmachine GWX 19-125 S in doos

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment