Eriks
PFERD

PFERD Afbraamschijf SG X-LOCK STEEL 115x4,1mm

  • ERIKS:13553160
  • Fabrikant:4007220640845
Image 1
Afbraamschijf SG voor staalbewerking, X-LOCK

Uitvoering: met vezelversterkte kunstharsbinding voor lange levensduur en slijpprestaties. Ideaal voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten, ontbramen en hoeklasnaadbewerking. Met X-LOCK-opname voor comfortabele en snelle gereedschapswisseling.

SG STEEL
Korund (A), hard.
Zeer zeer hoge standtijd en hoge slijpcapaciteit.
Opslaan in lijst

€ 3,12/ stukexcl. btw

€ 3,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
115 mm
Dikte
4.1 mm
Gereedschapopname
X-LOCK
Onderdelen & accessoires
Product Image

BOSCH X-LOCK haakse slijpmachine GWX 19-125 S in doos

  • Eriks:13571025
  • Manufacturer:0 601 7C8 002
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment