€ 19,70/ stukexcl. btw
€ 23,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 112 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 6 |
Breedte loopvlak | 12.7 mm |
Buitendiameter | 118 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 42 mm |
F | 35 mm |
J | 83 mm |
K | 10 mm |
L | 25 mm |
O | 118 mm |
P | 112 mm |
€ 15,44/ stukexcl. btw
€ 18,68incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026