Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 112 SPA 2 TL 1610

  • ERIKS:11421868
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
112 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Breedte loopvlak
12.7 mm
Buitendiameter
118 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
35 mm
O
118 mm
P
112 mm