Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf taperbush 112 SPA 2 TB 1610

  • ERIKS:14428805
  • Fabrikant:8054652114938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,44/ stukexcl. btw

€ 18,68incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
112 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Buitendiameter
118 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
42 mm