Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 14,25mm

  • ERIKS:11991757
  • Fabrikant:4031093074674
Image 1
Spiraalboor met morseconusschachtUitvoering: rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Toepassing: vooral voor staal en gegoten staal (gelegeerd/ongelegeerd), gietijzer, smeedbaar gietijzer, nodulair gietijzer, sinterijzer en grafiet. Met hoge ronddraai- en verdeelnauwkeurigheid.
Opslaan in lijst

€ 103,31/ stukexcl. btw

€ 125,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
14.25 mm
Snijlengte
114 mm
Totale lengte
212 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Alternatieven

€ 22,70/ stukexcl. btw

€ 27,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026