Spiraalboor morseconus HSS diameter 8.25 mm lengte 156 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345 8.25 75 156 € 69,27 / stuk Spiraalboor morseconus HSS diameter 45.5 mm lengte 364 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345 45.5 215 364 € 662,90 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 17,75mm 17.75 130 228 € 113,25 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 21mm 21 145 243 € 113,25 / stuk Spiraalboor morseconus HSS diameter 51 mm lengte 412 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345 51 225 412 € 827,40 / stuk Spiraalboor morseconus HSS diameter 53.39 mm lengte 417 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345 53.39 230 417 € 1.344,00 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 21,25mm 21.25 150 248 € 170,67 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 19,25mm 19.25 140 238 € 144,82 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 12mm 12 101 182 € 52,38 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 18mm 18 153 228 € 87,45 / stuk Spiraalboor morseconus HSS diameter 4 mm lengte 124 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345 4 43 124 € 39,76 / stuk Spiraalboor morseconus HSS diameter 58 mm lengte 422 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345 58 235 422 € 1.075,20 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 17,50mm 17.5 130 228 € 83,13 / stuk Spiraalboor morseconus HSS diameter 54 mm lengte 417 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345 54 230 417 € 879,90 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 17mm 17 125 223 € 81,87 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 14mm 14 108 189 € 59,51 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 15,75mm 15.75 120 218 € 98,99 / stuk Spiraalboor morseconus HSS diameter 20.1 mm lengte 243 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345 20.1 145 243 € 138,67 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 11,25mm 11.25 94 175 € 98,99 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 11,50mm 11.5 94 175 € 60,92 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 20,25mm 20.25 145 243 € 163,40 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 16,75mm 16.75 125 223 € 110,39 / stuk Spiraalboor morseconus HSS diameter 46.5 mm lengte 364 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345 46.5 215 364 € 765,10 / stuk Spiraalboor morseconus HSS diameter 56 mm lengte 417 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 345 56 230 417 € 1.024,10 / stuk Spiraalboor DIN345 HSS geslepen type N schacht MK 13,25mm 13.25 108 189 € 85,94 / stuk