€ 22,70/ stukexcl. btw
€ 27,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Diameter | 14.25 mm |
Snijlengte | 114 mm |
Totale lengte | 212 mm |
Uitvoering | Profielgeslepen |
Opnamesysteem | Morseconus 2 |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Spiraalhoek | 25 ° |
€ 103,31/ stukexcl. btw
€ 125,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026