Eriks
GUHRING

GUHRING Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 4,10mm

  • ERIKS:11990716
  • Fabrikant:4031093043410
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Uitvoering: DIN 340, type N.
Rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Zijspaanhoek normaal, kerndikte normaal en spiraalhoek groter dan normaal.

Toepassing: vooral geschikt voor diepe boorgaten in gelegeerd/ongelegeerd staal en gietsoorten boven 800 N/mm², nodulair gietijzer, sinterijzer, nieuwzilver en grafiet.

Aanwijzing: andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 9,60/ stukexcl. btw

€ 11,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
4.1 mm
Snijlengte
78 mm
Totale lengte
119 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Alternatieven
Product Image

FORMAT Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 4,10mm

  • Eriks:23407885
  • Manufacturer:4317784112550

€ 3,14/ stukexcl. btw

€ 3,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026