Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 2.3 mm lengte 90 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 340 2.3 59 90 € 5,95 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 6mm 6 91 139 € 13,24 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 4mm 4 78 119 € 8,39 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 7,50mm 7.5 102 156 € 19,93 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 15 mm lengte 220 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 340 15 144 220 € 61,04 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 3,50mm 3.5 73 112 € 7,66 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 10mm 10 121 184 € 28,03 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 2mm 2 56 85 € 5,92 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 3.7 mm lengte 112 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 340 3.7 73 112 € 6,93 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 3mm 3 66 100 € 6,45 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 7mm 7 102 156 € 16,54 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 2.6 mm lengte 95 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 340 2.6 62 95 € 5,74 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 12mm 12 134 205 € 52,38 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 5,20mm 5.2 87 132 € 11,83 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 9,50mm 9.5 115 175 € 28,71 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 11mm 11 128 195 € 40,79 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 4,20mm 4.2 78 119 € 8,54 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 18 mm lengte 241 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 340 18 158 241 € 86,80 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 1mm 1 33 56 € 12,51 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 3,20mm 3.2 69 106 € 6,89 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 5,80mm 5.8 91 139 € 12,51 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 5,50mm 5.5 91 139 € 12,08 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 10,50mm 10.5 121 184 € 39,43 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 0.5 mm lengte 32 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- nee zonder koelkanaal , DIN 340 0.5 12 32 € 16,56 / stuk Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 10,20mm 10.2 121 184 € 39,43 / stuk