Eriks
FORMAT

FORMAT Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 4,10mm

  • ERIKS:23407885
  • Fabrikant:4317784112550
Image 1
Spiraalboor met cil. schacht

Uitvoering: DIN 340, type N.
Rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Zijspaanhoek normaal, kerndikte normaal en spiraalhoek groter dan normaal.

Toepassing: vooral geschikt voor gelegeerd en ongelegeerd staal, gietsoorten boven 800 N/mm², warm- en koudgewalst gereedschapsstaal, walslagerstaal, hooggelegeerd staal, temperstaal en gehard staal.

Aanwijzing: andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 3,14/ stukexcl. btw

€ 3,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
4.1 mm
Snijlengte
78 mm
Totale lengte
119 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
25 °
Alternatieven
Product Image

GUHRING Spiraalboor DIN340 HSS geslepen type N 4,10mm

  • Eriks:11990716
  • Manufacturer:9002170041000

€ 9,60/ stukexcl. btw

€ 11,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026