€ 7,08/ stukexcl. btw
€ 8,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Diameter | 6 mm |
Snijlengte | 28 mm |
Totale lengte | 66 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | 1897 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
€ 2,68/ stukexcl. btw
€ 3,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026