Eriks
FORMAT

FORMAT Korte boor DIN1897 HSS type N 6,0mm

  • ERIKS:23408005
  • Fabrikant:4317784112109
Image 1
Korte boor met cil. Schacht, HSS profielgeslepen, FORMAT

Uitvoering: HSS, DIN 1897, type N.
Profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning tot Ø 2,4 mm net als kruisvormig geslepen; vanaf Ø 2,4 mm volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal.

Toepassing: voor gebruik op automaten, revolverbanken en handboormachines. Vooral geschikt voor bouwstaal en staalsoorten tot een sterkte van 800 N/mm² evenals voor dunwandige materialen (carrosseriebouw).

Opmerking: ook als set verkrijgbaar (bestelnummer 1055).
Opslaan in lijst

€ 2,68/ stukexcl. btw

€ 3,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diameter
6 mm
Snijlengte
28 mm
Totale lengte
66 mm
Uitvoering
Profielgeslepen
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
1897
Type
Spiraalboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Spiraalhoek
25 °
Alternatieven
Product Image

GUHRING Korte boor DIN1897 HSS type N 6,0mm

  • Eriks:11991187
  • Manufacturer:9002230060000

€ 7,08/ stukexcl. btw

€ 8,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026