Korte boor DIN1897 HSS type N 1,50mm 1.5 9 32 € 4,17 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 7.5 mm lengte 74 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897 7.5 34 74 € 8,44 / stuk Korte boor DIN1897 HSS type N 5,20mm 5.2 26 62 € 8,25 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 6.05 mm lengte 70 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897 6.05 31 70 € 14,67 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 2.4 mm lengte 43 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897 2.4 14 43 € 3,75 / stuk Korte boor extra kort DIN1897 HSS type N 15mm 15 56 111 € 33,85 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 16.5 mm lengte 119 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897 16.5 60 119 € 57,96 / stuk Korte boor DIN1897 HSS type N 6,80mm 6.8 34 74 € 13,34 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 4.76 mm lengte 62 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897 4.76 26 62 € 6,06 / stuk Korte boor DIN1897 HSS type N 2,50mm 2.5 14 43 € 3,64 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 19.5 mm lengte 131 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897 19.5 66 131 € 76,51 / stuk Korte boor DIN1897 HSS type N 4,20mm 4.2 22 55 € 5,00 / stuk Korte boor DIN1897 HSS type N 8,50mm 8.5 37 79 € 17,02 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 3.7 mm lengte 52 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897 3.7 20 52 € 4,20 / stuk Korte boor extra kort DIN1897 HSS type N 20mm 20 66 131 € 62,17 / stuk Korte boor extra kort DIN1897 HSS type N 17mm 17 60 119 € 48,03 / stuk Korte boor DIN1897 HSS type N 4,0mm 4 22 55 € 4,17 / stuk Korte boor DIN1897 HSS type N 5,80mm 5.8 28 66 € 10,52 / stuk Korte boor DIN1897 HSS type N 5,70mm 5.7 28 66 € 9,51 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 3.25 mm lengte 49 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897 3.25 18 49 € 6,16 / stuk Korte boor DIN1897 HSS type N 11,0mm 11 47 95 € 34,44 / stuk Korte boor DIN1897 HSS type N 6,50mm 6.5 31 70 € 8,54 / stuk Korte boor DIN1897 HSS type N 3,0mm 3 16 46 € 3,64 / stuk Spiraalboor cilindrisch HSS diameter 24.5 mm lengte 151 mm snijrichting rechts tophoek 118° coating- gevaporiseerd zonder koelkanaal , DIN 1897 24.5 75 151 € 158,20 / stuk Korte boor DIN1897 HSS type N 3,50mm 3.5 20 52 € 4,17 / stuk