Eriks
GOODALL

GOODALL Slang Blue Guardian rol=40m 13x5

  • ERIKS:13278377
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,40/ meterexcl. btw

€ 15,00incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

79,6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
Blue Guardian
Inwendige diameter
13 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
23 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
90 mm
Rollengte
40 m
Gewicht
0.38 kg/m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 164 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 330 °F
Static wire
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 241,92/ stukexcl. btw

€ 292,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

€ 82,80/ stukexcl. btw

€ 100,19incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 23,95/ stukexcl. btw

€ 28,98incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 10,92/ stukexcl. btw

€ 13,21incl. btw

89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026