Eriks
GOODALL

GOODALL Spuitpistool DINGA blauw RVS 1/2"

  • ERIKS:13191532
Image 1
Technische gegevens:
  • Behuizing: messing
  • Beschermmantel en afdichtingen: EPDM rubber
  • Hendel: RVS AISI
  • Aansluiting: 1/2" BSP binnendraad
  • Max. temperatuur 95 °C*
  • Max. werkdruk 24 bar
  • Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
  • Duidelijke rode straalrichtingpijl in de rubber behuizing
  • Niet voor stoom
*) Hoewel alle gebruikte materialen bestand zijn tegen temperaturen tot boven de 100 °C dient er bij gebruik van heet water de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden.

Wij adviseren u het DINGA reinigingspistool altijd met pershulzen op de slang te monteren, nooit met slangklemmen.

Ook leverbaar:
  • Reinigingspistolen in RVS
  • Speciale reinigingspistolen voor heet water en voor grote wateropbrengst
  • Speciale reinigingspistolen voor (schuim)lansmontage, voor autoclaaf en ATEX
Opslaan in lijst

€ 241,92/ stukexcl. btw

€ 292,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL