Eriks

Zeskantmoer DIN934 Staal 8 Thermisch verzinkt M30

  • ERIKS:11774047
  • Fabrikant:4043952287880
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,74/ stukexcl. btw

€ 3,31incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 934
Serie
DIN 934
Draadmaat (M..)
30
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
8 (staal)
Draadsoort
Metrisch
Spoed schroefdraad
3.5
Hoogte
24 mm
Sleutelwijdte
46 mm
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
Type
Zeskantmoer
DIN-norm
934
Onderdelen & accessoires
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • Eriks:10020532
  • Manufacturer:195743

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml

  • Eriks:11905203
  • Manufacturer:142504

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 243 fles 50ml

  • Eriks:10020534
  • Manufacturer:1335884

€ 44,47/ stukexcl. btw

€ 53,81incl. btw

232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026