Eriks
LOCTITE

LOCTITE Schroefborging LOCTITE 222 fles 50ml

  • ERIKS:10020532
  • Fabrikant:3255460222340
Image 1
Schroefborgmiddel LOCTITE® 222

Uitvoering: schroefdraadborging met lage sterkte voor verbindingen tot M36. Het thixitrope gedrag vermindert het weglopen van het vloeibare product na het opbrengen.

Toepassing: voor het borgen van bouten, moeren en tapeinden tegen losraken door trilling, bijv. bij transmissies, motoren en behuizingen. De verbindingen kunnen met normaal gereedschap worden gedemonteerd.

Opslaan in lijst

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

198 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LOCTITE
Serie
222
Toepassing
Schroefdraadborging
Inhoud
50 ml
Bedrijfstemperatuur
van -55 tot 150 °C
Viscositeit
van 90 tot 180 mPa·s
Spleetbreedte
<= M 36
Onderdelen & accessoires
Product Image

LOCTITE Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml

  • Eriks:10068562
  • Manufacturer:2098749

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

819 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026