Eriks
HEICO-LOCK

HEICO-LOCK Borgring M30 St 1.1191 Delta P. verlijmd per paar

  • ERIKS:12984983
Image 1
Het HEICO-LOCK wigborgingsysteem is een betrouwbare borging voor de meest veeleisende boutverbindingstoepassingen.
Juist bij extreme trillingen of dynamische belastingen zorgen de HEICO-LOCK borgringen voor maximale betrouwbaarheid.
Wanneer de bout wordt aangedraaid, wordt de radiale buitenvertanding van de HEICO-LOCK borgringen in de beide contactoppervlakken gedrukt.
Bij dynamische spanningen in het borgingssysteem is er alleen beweging mogelijk tussen de wigoppervlakken van de borgringen.
Hierdoor neemt de voorspanning in de verbinding toe.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEICO-LOCK
Materiaal
Koolstofstaal
Binnendiameter
31.4 mm
Buitendiameter
47 mm
Oppervlaktebescherming
Delta Protekt®
Geschikt voor imperiale boutmaat
1.1/8"
Geschikt voor boutmaat (M..)
30