€ 0,13/ stukexcl. btw
€ 0,15incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 10.9 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 6 |
Lengte | 40 mm |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Spoed schroefdraad | 1 mm |
Kophoogte | 4 mm |
Kopvorm | Zeskantkop |
€ 45,10/ stukexcl. btw
€ 54,57incl. btw
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 52,62/ stukexcl. btw
€ 63,67incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 44,47/ stukexcl. btw
€ 53,81incl. btw
243 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 23,69/ stukexcl. btw
€ 28,66incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026