Eriks
HEICO-LOCK

HEICO-LOCK Borgring M6 St 11191 Delta P.blst(30st) Blisterverpakking, verlijmd per paar

  • ERIKS:12984999
Image 1
Het HEICO-LOCK wigborgingsysteem is een betrouwbare borging voor de meest veeleisende boutverbindingstoepassingen.
Juist bij extreme trillingen of dynamische belastingen zorgen de HEICO-LOCK borgringen voor maximale betrouwbaarheid.
Wanneer de bout wordt aangedraaid, wordt de radiale buitenvertanding van de HEICO-LOCK borgringen in de beide contactoppervlakken gedrukt.
Bij dynamische spanningen in het borgingssysteem is er alleen beweging mogelijk tussen de wigoppervlakken van de borgringen.
Hierdoor neemt de voorspanning in de verbinding toe.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HEICO-LOCK
Materiaal
Koolstofstaal
Binnendiameter
6.5 mm
Buitendiameter
10.8 mm
Oppervlaktebescherming
Delta Protekt®
Geschikt voor boutmaat (M..)
6