€ 2,39/ meterexcl. btw
€ 2,89incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
2088 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BLUE STAR |
Inwendige diameter | 63 mm |
Wanddikte | 3.5 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Min. buigradius | 40 mm |
Rollengte | 50 m |
Materiaal binnenwand | EPDM |
Temperatuurbereik | van -30 tot 70 °C |
Static wire | Nee |
€ 14,98/ meterexcl. btw
€ 18,13incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 23/11/2026