Eriks

Rubber slang Blue Star, rol=50m, inwendige diameter 6,3x5

  • ERIKS:11259175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,98/ meterexcl. btw

€ 18,13incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BLUE STAR
Inwendige diameter
6.3 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
16.3 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
40 mm
Rollengte
50 m
Materiaal binnenwand
EPDM
Temperatuurbereik
van -30 tot 70 °C