Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Slang SEMPERIT S GOX ISO 3821
Slang SEMPERIT S GOX ISO 3821
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Inwendige diameter [mm]
8
1
63
1
Maximale werkdruk [bar]
20
2
Min. buigradius [mm]
40
2
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Slang SEMPERIT S GOX ISO 3821
Product
Inwendige diameter [mm]
Wanddikte [mm]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Inwendige diameter [mm]
Wanddikte [mm]
Buitendiameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Slang Blue Star rol=100m 8x3,5
8
3.5
15
€ 2,74
/
meter
Slang Blue Star rol=50m 6,3x3,5
63
3.5
70
€ 2,39
/
meter
Inloggen