€ 70,80/ meterexcl. btw
€ 85,67incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
49,3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | EFG6K-MTF |
Code | 8EFG6K-MTF |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Buitendiameter | 24 mm |
Maximale werkdruk | 420 bar |
Maximale werkdruk | 42 MPa |
Maximale werkdruk | 6000 psi |
Minimum barstdruk | 1680 bar |
Minimum barstdruk | 168 MPa |
Minimum barstdruk | 24528 psi |
Min. buigradius | 90 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Gates Megatuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Gewicht | 0.89 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
SAE-norm | SAE 100 R15 |
ISO-norm | ISO 3862 R15 |
Goedkeuring | DNV |
€ 11,50/ meterexcl. btw
€ 13,92incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 51,11/ meterexcl. btw
€ 61,84incl. btw
107,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026