€ 49,20/ meterexcl. btw
€ 59,53incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | EFG5K |
Code | 8EFG5K |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Buitendiameter | 24 mm |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Maximale werkdruk | 35 MPa |
Maximale werkdruk | 5000 psi |
Minimum barstdruk | 1400 bar |
Minimum barstdruk | 140 MPa |
Minimum barstdruk | 20440 psi |
Min. buigradius | 90 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Gewicht | 0.89 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
EN-norm | EN 856-R13 |
SAE-norm | SAE 100 R13 |
ISO-norm | ISO 3862 R13 |
Goedkeuring | DNV, LR, BV, ABS |
€ 11,50/ meterexcl. btw
€ 13,92incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 51,11/ meterexcl. btw
€ 61,84incl. btw
107,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026