€ 34,35/ meterexcl. btw
€ 41,56incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
168,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M3K |
Code | 12M3KXRL50 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Buitendiameter | 29 mm |
Maximale werkdruk | 225 bar |
Maximale werkdruk | 22.5 MPa |
Maximale werkdruk | 3250 psi |
Minimum barstdruk | 900 bar |
Minimum barstdruk | 90 MPa |
Minimum barstdruk | 13140 psi |
Min. buigradius | 95 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.91 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 857-1SC/2SC |
SAE-norm | SAE 100 R17 |
ISO-norm | ISO 11237 R17 |
Goedkeuring | DNV, LR, BV, ABS |
€ 14,60/ meterexcl. btw
€ 17,67incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 64,03/ meterexcl. btw
€ 77,48incl. btw
238,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026