€ 88,83/ meterexcl. btw
€ 107,48incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
8,362 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | EFG6K-MTF |
Code | 12EFG6K-MTF |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Buitendiameter | 38.7 mm |
Maximale werkdruk | 420 bar |
Maximale werkdruk | 42 MPa |
Maximale werkdruk | 6000 psi |
Minimum barstdruk | 1680 bar |
Minimum barstdruk | 168 MPa |
Minimum barstdruk | 24528 psi |
Min. buigradius | 120 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Gates Megatuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Gewicht | 1.44 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
SAE-norm | SAE 100 R15 |
ISO-norm | ISO 3862 R15 |
Goedkeuring | DNV |
€ 14,60/ meterexcl. btw
€ 17,67incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 64,03/ meterexcl. btw
€ 77,48incl. btw
238,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026