Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 12EFG5K-MTF

  • ERIKS:949078
  • Fabrikant:5414465279850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,02/ meterexcl. btw

€ 101,66incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

85,77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
EFG5K-MTF
Code
12EFG5K-MTF
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam.
19 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Buitendiameter
31.4 mm
Maximale werkdruk
350 bar
Maximale werkdruk
35 MPa
Maximale werkdruk
5000 psi
Minimum barstdruk
1400 bar
Minimum barstdruk
140 MPa
Minimum barstdruk
20440 psi
Min. buigradius
120 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Gates Megatuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen
Gewicht
1.44 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
EN-norm
EN 856-R13
SAE-norm
SAE 100 R13
ISO-norm
ISO 3862 R13
Goedkeuring
DNV
Onderdelen & accessoires

€ 14,60/ meterexcl. btw

€ 17,67incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 64,03/ meterexcl. btw

€ 77,48incl. btw

238,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026