Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 12EFG4K

  • ERIKS:11374387
  • Fabrikant:5414465839115
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,16/ meterexcl. btw

€ 70,37incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

15,9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
EFG4K
Code
12EFG4K
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam.
19 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Buitendiameter
30.7 mm
Maximale werkdruk
280 bar
Maximale werkdruk
28 MPa
Maximale werkdruk
4000 psi
Minimum barstdruk
1120 bar
Minimum barstdruk
112 MPa
Minimum barstdruk
16352 psi
Min. buigradius
120 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen
Gewicht
1.28 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
EN-norm
EN 856-R12
SAE-norm
SAE 100 R12
ISO-norm
ISO 3862 R12
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS
Onderdelen & accessoires

€ 14,60/ meterexcl. btw

€ 17,67incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 64,03/ meterexcl. btw

€ 77,48incl. btw

238,4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026