€ 36,64/ meterexcl. btw
€ 44,33incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
13,754 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M2T-MTF |
Code | 10M2T-MTFXRL50 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. | 16 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Buitendiameter | 24.1 mm |
Maximale werkdruk | 262 bar |
Maximale werkdruk | 26.2 MPa |
Maximale werkdruk | 3800 psi |
Minimum barstdruk | 1048 bar |
Minimum barstdruk | 104.8 MPa |
Minimum barstdruk | 15301 psi |
Min. buigradius | 75 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Gates Megatuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.67 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R16 |
ISO-norm | ISO 11237 R16 |
Goedkeuring | DNV |
€ 11,50/ meterexcl. btw
€ 13,92incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 51,11/ meterexcl. btw
€ 61,84incl. btw
107,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026