€ 124,49/ stukexcl. btw
€ 150,63incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FL |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 1" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 136 mm |
B | 64.9 mm |
D | 1.1/4" |
K | 44.5 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 8,25/ stukexcl. btw
€ 9,98incl. btw
53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 6,95/ stukexcl. btw
€ 8,41incl. btw
186 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026